Motion
TRU284530
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08943684
N° MFRTRU284530
Prix274.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08943684
N° MFRTRU284530
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
Prix274.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    294000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU284530
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    442000 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU284530 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté