Motion
TRU8511850UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08943700
N° MFRTRU8511850UU
Prix1,644.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI08943700
N° MFRTRU8511850UU
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
Prix1,644.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    114000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU8511850UU
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    222000 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU8511850UU CAGE

Les clients ont également acheté