Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Global Largeur0.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique17800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles YB1012/SL3 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8125 po et une largeur totale de 0.7500 po, ce qui le rend approprié pour le support d'arbre de précision dans les machines compactes et les applications automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieYB
- Capacité de charge statique36600 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Complément complet
- Acier au molybdène chromé
- Graisse retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure