Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique33800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles YB1416/SL3 avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur totale de 1.0000 po, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages robustes et les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieYB
- Capacité de charge statique70200 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Complément complet
- Acier au molybdène chromé
- Graisse retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure