Motion
YB1816/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943718
N° MFRYB1816/SL3
Prix20.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943718
N° MFRYB1816/SL3
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
Prix20.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    38700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB1816/SL3 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur totale de 1.0000 po, ce qui le rend idéal pour les boîtes d'engrenages à usage intensif, les équipements de construction et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    90400 N

Aperçu

Description du fabricant
YB1816/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté