Motion
YB1910/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1875 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943720
N° MFRYB1910/SL3
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1875 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943720
N° MFRYB1910/SL3
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
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    28400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB1910/SL3 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.1875 po, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur totale de 0.6250 po, ce qui le rend adapté aux composants automobiles, aux équipements de construction et aux systèmes mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    53600 N

Aperçu

Description du fabricant
YB1910/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté