Motion
YB2012/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943721
N° MFRYB2012/SL3
Prix14.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943721
N° MFRYB2012/SL3
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
Prix14.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    31800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB2012/SL3 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur totale de 0.7500 po, ce qui le rend adapté aux équipements agricoles et aux systèmes de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    72500 N

Aperçu

Description du fabricant
YB2012/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté