Motion
YB87/MF3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943739
N° MFRYB87/MF3
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943739
N° MFRYB87/MF3
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9530 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB87/MF3 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur totale de 0.4375 po, ce qui le rend adapté aux petits systèmes d'engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    15300 N

Aperçu

Description du fabricant
YB87/MF3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Les clients ont également acheté