Motion
2960404SS
2960404SS D.I. DU TUYAU 1/4" 303SS À PRESSION
N° D’ARTICLE MI08947505
N° MFR2960404SS
Prix25.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2960404SS D.I. DU TUYAU 1/4" 303SS À PRESSION
N° D’ARTICLE MI08947505
N° MFR2960404SS
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
Prix25.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    0.7700 po
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Longueur de la tige
    0.7700 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nombre de barbelés, 2
  • Couleur
    Jaune
  • Série de tuyaux compatibles
    Lok-On
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Push-Lok
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Push-Lok
  • Type de connexion
    Raccord de tuyau à pression
  • Style de fin 1
    Raccord de tuyau à pression
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    Verrou à pression
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Poussoir/barret
  • À utiliser avec
    Flexible Lok-On (à pression)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2960404SS
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 PSI, 24.132 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Mendeuse de tuyau
  • Type de joint
    Raccord cannelé de tuyau
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    Push-Lok
  • Type de fil
    Raccord de tuyau à pression
  • Type
    Tuyau à pousser
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
2960404SS D.I. DU TUYAU 1/4" 303SS À PRESSION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté