Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- À utiliser avecPoignée Vikan
- Comprend1 grattoir
- Numéro CUP du fabricant5705020401138
- MatérielPolypropylène et acier inoxydable
Aperçu
- Ce grattoir est doté d’une poignée filetée qui permet de visser n’importe quelle poignée Vikan à code de couleur dans les poignées, ce qui permet de nettoyer les endroits difficiles à atteindre
- Les coins légèrement arrondis de la lame empêchent d’endommager la surface à nettoyer et de blesser l’opérateur
- Convient pour éliminer les débris tenaces comme les dépôts de chocolat et de sucre.