Motion
7100218848 RUBAN VHB LSE-110WF

3M
7100218848 VHB TAPE LSE-110WF

LSE-110WF ACR FM TP POIDS 1 PO X 36 VG 9/CV
N° D’ARTICLE MI08950570
N° MFR7100218848 VHB TAPE LSE-110WF
Prix116.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100218848 VHB TAPE LSE-110WF

LSE-110WF ACR FM TP POIDS 1 PO X 36 VG 9/CV
N° D’ARTICLE MI08950570
N° MFR7100218848 VHB TAPE LSE-110WF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    - Pièce jointe de garniture de véhicule commercial - Pièce jointe de couvercle de lumière de wagon - Pièce jointe de plaque signalétique sur véhicules commerciaux - Joint d'étanchéité - Collage de rainure en plastique extrudé - Collage de support d'unité de cheminée - Collage de la porte et de la plaque d'étanchéité - Collage de la proue du toit sur les carrosseries de camion - Collage de la garniture sur l'extérieur de la cabine de camion - Fixation et garniture - Construction de wagon intérieur - Collage de verre à une porte de four métallique - Collage de plaque signalétique de carrosserie de camion - Collage de structure de support ABS - Panneau à cadre/Renfort à l'assemblage de panneau
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060405581
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00638060405581

Aperçu

Description du fabricant
7100218848 RUBAN VHB LSE-110WF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme à l’intérieur et à l’extérieur
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Adhésif acrylique modifié blanc de 0.045” mm (1.1 mm) et noyau en mousse acrylique conformable pour la liaison LSE sans apprêt
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudage, vis) ou les adhésifs liquides : élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • La mousse viscoélastique offre une absorption dynamique du stress pour réduire les vibrations et les chocs
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques