Motion
21238-9637

GARLOCK KLOZURE
21238-9637

Oil Seal - Solid, 15.000 in Shaft Dia., 17.500 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955735
N° MFR21238-9637
Prix1,305.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21238-9637

Oil Seal - Solid, 15.000 in Shaft Dia., 17.500 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955735
N° MFR21238-9637
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
Prix1,305.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.500 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X9637 MILL-DROIT N CRS 15.000" DI