Motion
21238-6771

GARLOCK KLOZURE
21238-6771

Oil Seal - Solid, 15.500 in Shaft Dia., 17.750 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955740
N° MFR21238-6771
Prix1,325.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21238-6771

Oil Seal - Solid, 15.500 in Shaft Dia., 17.750 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955740
N° MFR21238-6771
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
Prix1,325.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.750 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X6771 MILL-DROIT N CRS 15.500" DI