Motion
24602-6471

GARLOCK KLOZURE
24602-6471

Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.750 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956043
N° MFR24602-6471
Prix207.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24602-6471

Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.750 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956043
N° MFR24602-6471
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
Prix207.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X6471 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 2.750"