Motion
24612-5102

GARLOCK KLOZURE
24612-5102

Oil Seal - Split, 13.780 in Shaft Dia., 15.512 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956094
N° MFR24612-5102
Prix3,786.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-5102

Oil Seal - Split, 13.780 in Shaft Dia., 15.512 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956094
N° MFR24612-5102
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
Prix3,786.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.512 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.780 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744654061
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5102 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT