Motion
24627-8870

GARLOCK KLOZURE
24627-8870

Oil Seal - Split, 10.630 in Shaft Dia., 12.992 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956143
N° MFR24627-8870
Prix1,580.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-8870

Oil Seal - Split, 10.630 in Shaft Dia., 12.992 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956143
N° MFR24627-8870
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
Prix1,580.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.992 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.630 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744756925
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X8870 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS