Motion
24700-0618

GARLOCK KLOZURE
24700-0618

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 810 mm, diamètre extérieur de 860 mm, largeur totale de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08956164
N° MFR24700-0618
Prix2,678.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0618

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 810 mm, diamètre extérieur de 860 mm, largeur totale de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08956164
N° MFR24700-0618
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
Prix2,678.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    860 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    810 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0618 MILL-DROIT N CRS 31.890" DI