Motion
24060-9721

GARLOCK KLOZURE
24060-9721

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.750 po, diamètre extérieur de 13.750 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI08958110
N° MFR24060-9721
Prix7,360.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24060-9721

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.750 po, diamètre extérieur de 13.750 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI08958110
N° MFR24060-9721
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
Prix7,360.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.750 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.750 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON®
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 61
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X9721 GYLON 316SS 11.750"ID 13.750"OD
  • Joint assemblé pour les applications à haute pression et dans les applications à vide extrême
  • L’élément GYLON® offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Peut être utilisé dans les applications alimentaires et pharmaceutiques (FDA)
  • Bonne à excellente capacité de fonctionnement à sec
  • Fonctionnement à sec jusqu'à 800 pi/min (3.5 m/s).
  • Résistant à l’usure et faible friction.