Motion
24610-9764

GARLOCK KLOZURE
24610-9764

Oil Seal - Split, 2.625 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958200
N° MFR24610-9764
Prix64.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-9764

Oil Seal - Split, 2.625 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958200
N° MFR24610-9764
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
Prix64.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.623 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.625 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744771812
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X9764 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon