Motion
24612-5690

GARLOCK KLOZURE
24612-5690

Oil Seal - Split, 4.921 in Shaft Dia., 5.906 in OD, 0.394 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958229
N° MFR24612-5690
Prix480.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-5690

Oil Seal - Split, 4.921 in Shaft Dia., 5.906 in OD, 0.394 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958229
N° MFR24612-5690
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
Prix480.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.906 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.921 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744948634
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5690 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 4.921 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR