Motion
24627-9661

GARLOCK KLOZURE
24627-9661

Oil Seal - Split, 58.153 in Shaft Dia., 60.153 in OD, 0.800 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958266
N° MFR24627-9661
Prix7,587.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-9661

Oil Seal - Split, 58.153 in Shaft Dia., 60.153 in OD, 0.800 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958266
N° MFR24627-9661
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
Prix7,587.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    60.153 po
  • Largeur totale
    0.800 po
  • Diamètre de l’arbre
    58.153 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744758349
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X9661 DROIT D’USINE (47205) DIVISÉ