Motion
25138-2054

GARLOCK KLOZURE
25138-2054

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 2.750 po, diamètre extérieur de 3.625 po, largeur totale de 0.437 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08958459
N° MFR25138-2054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25138-2054

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 2.750 po, diamètre extérieur de 3.625 po, largeur totale de 0.437 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08958459
N° MFR25138-2054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.625 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
23X2054 MILL-DROITE N FENTE 2.750" DI
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.