Motion
25004-4602

GARLOCK KLOZURE
25004-4602

Oil Seal - Split, 11.811 in Shaft Dia., 13.543 in OD, 0.787 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI08958478
N° MFR25004-4602
Prix2,738.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-4602

Oil Seal - Split, 11.811 in Shaft Dia., 13.543 in OD, 0.787 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI08958478
N° MFR25004-4602
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
Prix2,738.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.543 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.811 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744140236
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X4602 SIL SPLIT 11.811" D.I. 13.543" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.