Motion
25010-4707

GARLOCK KLOZURE
25010-4707

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 12.000 po, diamètre extérieur de 13.500 po, largeur totale de 0.625 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08958562
N° MFR25010-4707
Prix1,735.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25010-4707

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 12.000 po, diamètre extérieur de 13.500 po, largeur totale de 0.625 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08958562
N° MFR25010-4707
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
Prix1,735.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X4707 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 12.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.