Motion
26082-4281

GARLOCK KLOZURE
26082-4281

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 22.750 po, diamètre extérieur de 24.750 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08959759
N° MFR26082-4281
Prix2,050.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26082-4281

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 22.750 po, diamètre extérieur de 24.750 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08959759
N° MFR26082-4281
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
Prix2,050.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24.750 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.750 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min; 0.050 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 87
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS

Aperçu

Description du fabricant
87X4281 MILL-DROIT N 22.750" D.I. 24.750" D.E.
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.