Motion
24600-0939

GARLOCK KLOZURE
24600-0939

Oil Seal - Solid, 4.050 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960150
N° MFR24600-0939
Prix102.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-0939

Oil Seal - Solid, 4.050 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960150
N° MFR24600-0939
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
Prix102.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.625 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.050 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744630775
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0939 MILL-DROIT N (48713) 4.500" DI