Motion
24700-5560

GARLOCK KLOZURE
24700-5560

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 31.496 po, diamètre extérieur de 34.015 po, largeur totale de 0.984 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08960283
N° MFR24700-5560
Prix2,703.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-5560

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 31.496 po, diamètre extérieur de 34.015 po, largeur totale de 0.984 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08960283
N° MFR24700-5560
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
Prix2,703.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    34.015 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    31.496 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744205348
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5560 MILL-DROIT N CRS 31.496" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.