Motion
24742-0518

GARLOCK KLOZURE
24742-0518

Oil Seal - Solid, 16.929 in Shaft Dia., 18.898 in OD, 0.741 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960313
N° MFR24742-0518
Prix1,417.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24742-0518

Oil Seal - Solid, 16.929 in Shaft Dia., 18.898 in OD, 0.741 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960313
N° MFR24742-0518
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
Prix1,417.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.898 po
  • Largeur totale
    0.741 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.929 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744817190
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0518 MILL-DROIT N CRS 16.929" DI