Motion
24750-4508

GARLOCK KLOZURE
24750-4508

Oil Seal - Solid, 18.110 in Shaft Dia., 19.685 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960323
N° MFR24750-4508
Prix2,215.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-4508

Oil Seal - Solid, 18.110 in Shaft Dia., 19.685 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960323
N° MFR24750-4508
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
Prix2,215.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.685 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.110 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744991067
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X4508 MILL-DROIT N CRS 18.110" DI