Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.025 po
- Diamètre à l’alésage4.9650 po
- Diamètre extérieur4.9650 po
- Largeur totale1.4800 po
- Taille de l’arbre3.937 po
Détails
- ConfigurationBloc d’oreiller divisé, divisé
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Numéro CUP du fabricant717744909321
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Type de désalignement+/-0.020
- Matériau du joint toriqueFKM
- Plage de température de fonctionnement-22 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorBronze
- Matériau du jointBronze
- Matériau du statorBronze
- SynonymeIsolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Type de constructionGuardian-divisé
- Application typiqueMoteurs électriques, ventilateurs, transformation des aliments, boîtes d’engrenages, équipement rotatif industriel nécessitant une protection à vie des roulements, blocs PIllow, pompes
- Matériau de l’anneau d’unificationPTFE rempli de graphite
- CUP_NON717744909321
Aperçu
- La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MTBF)
- Les isolateurs de roulement GUARDIAN fendus sont dotés d’une bague d’union qui empêche les composants du joint d’avoir un contact métal à métal
- Prolonger la durée de vie des roulements en excluant la contamination et en maintenant la lubrification des roulements à IP65 niveaux
- Les composants du joint d'étanchéité non usés offrent une performance d'étanchéité uniforme pendant toute la durée de vie d'un roulement
- La conception divisée offre le temps moyen de réparation (MTTR) le plus rapide pendant les reconstructions
- Le contact stationnaire o0ring entre les joints et l'arbre élimine les dommages causés par les rainures de l'arbre
- Le contact du joint torique fixe entre le joint et le boîtier élimine les dommages au boîtier
- Réduisez le temps d’installation sans presse à arbre grâce au système breveté de joints toriques Cam-Lock de Garlock
- La conception en option montée en surface, pour les configurations solides ou divisées, élimine le besoin de boîtiers d’équipement de machinerie avec de petites sections transversales pour accepter un isolateur de roulement installé dans l’alésage
- La conception de la lébyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre, utilisant de 97 à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
- Dépasse les normes IEEE 841-2001
- Cote Ip 65 selon NEMA MG 1-20033
- Construction en bronze conforme à la norme API 610 , construction en acier inoxydable 316 disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.