Motion
24648-7268

GARLOCK KLOZURE
24648-7268

Oil Seal - Split, 6.693 in Shaft Dia., 7.874 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962293
N° MFR24648-7268
Prix496.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24648-7268

Oil Seal - Split, 6.693 in Shaft Dia., 7.874 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962293
N° MFR24648-7268
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
Prix496.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.874 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.693 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744883287
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X7268 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 6.693" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR