Motion
24751-4525

GARLOCK KLOZURE
24751-4525

Oil Seal - Solid, 20.472 in Shaft Dia., 22.205 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962357
N° MFR24751-4525
Prix4,402.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24751-4525

Oil Seal - Solid, 20.472 in Shaft Dia., 22.205 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962357
N° MFR24751-4525
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
Prix4,402.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.205 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    20.472 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744840938
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X4525 MILL-RIGHT ES CRS 20.472"ID