Motion
24715-1449

GARLOCK KLOZURE
24715-1449

Oil Seal - Solid, 32.667 in Shaft Dia., 35.197 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962402
N° MFR24715-1449
Prix5,213.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-1449

Oil Seal - Solid, 32.667 in Shaft Dia., 35.197 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962402
N° MFR24715-1449
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
Prix5,213.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35.197 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    32.667 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744907211
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X1449 MILL-RIGHT ES CRS 32.667"ID