Motion
87X4132 MILL-DROIT V

GARLOCK KLOZURE
87X4132 MILL-RIGHT V

Solide, dia. de l’arbre 14.0000 po, dia. ext. 15.5000 po, largeur totale 0.7500 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI08963790
N° MFR87X4132 MILL-RIGHT V
Prix3,151.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
87X4132 MILL-RIGHT V

Solide, dia. de l’arbre 14.0000 po, dia. ext. 15.5000 po, largeur totale 0.7500 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI08963790
N° MFR87X4132 MILL-RIGHT V
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
Prix3,151.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.0000 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT V
  • Numéro CUP du fabricant
    717744586423
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min;0.050 po à 5,000 pi/min;2.54 mm à 12.7 m/s;1.27 mm à 25.4 m/s
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Style
    Modèle 87

Aperçu

Description du fabricant
87X4132 MILL-DROIT V 14.000"ID 15.500"OD