Motion
24715-8296

GARLOCK KLOZURE
24715-8296

Oil Seal - Solid, 10.750 in Shaft Dia., 12.722 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964453
N° MFR24715-8296
Prix1,613.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-8296

Oil Seal - Solid, 10.750 in Shaft Dia., 12.722 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964453
N° MFR24715-8296
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
Prix1,613.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.722 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744786380
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X8296 MILL-RIGHT ES CRS 10.750"ID