Motion
26080-4405

GARLOCK KLOZURE
26080-4405

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 34.500 po, diamètre extérieur de 36.500 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08965798
N° MFR26080-4405
Prix3,322.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26080-4405

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 34.500 po, diamètre extérieur de 36.500 po, largeur totale de 0.875 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08965798
N° MFR26080-4405

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,322.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    36.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    34.500 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min; 0.050 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 87
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X4405 MILL-DROIT N 34.500" D.I. 36.500" D.E.
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.