Motion
87X2454 MILL-DROITE N

GARLOCK KLOZURE
87X2454 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 12.2050 po, dia. ext. 13.9370 po, largeur totale 0.7870 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08965822
N° MFR87X2454 MILL-RIGHT N
Prix708.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
87X2454 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 12.2050 po, dia. ext. 13.9370 po, largeur totale 0.7870 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08965822
N° MFR87X2454 MILL-RIGHT N
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
Prix708.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.9370 po
  • Largeur totale
    0.7870 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.2050 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    717744990640
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min;0.050 po à 5,000 pi/min;2.54 mm à 12.7 m/s;1.27 mm à 25.4 m/s
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Style
    Modèle 87

Aperçu

Description du fabricant
87X2454 MILL-DROIT N 12.205" D.I. 13.937" D.E.