Motion
21702-3456

GARLOCK KLOZURE
21702-3456

Oil Seal - Solid, 6.750 in Shaft Dia., 7.750 in OD, 0.625 in Overall Width, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI08966071
N° MFR21702-3456
Prix3,179.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21702-3456

Oil Seal - Solid, 6.750 in Shaft Dia., 7.750 in OD, 0.625 in Overall Width, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI08966071
N° MFR21702-3456
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
Prix3,179.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.750 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.750 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE chargé de carbone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -120 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 2,000 pi/min
  • Série
    Modèle 62
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS

Aperçu

Description du fabricant
62X3456 10 %CRS PTFE REMPLIS DE CARBONE
  • Service à basse vitesse
  • Excellente résistance aux produits chimiques.