Motion
24608-0807

GARLOCK KLOZURE
24608-0807

Oil Seal - Split, 2.250 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.437 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966270
N° MFR24608-0807
Prix46.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-0807

Oil Seal - Split, 2.250 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.437 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966270
N° MFR24608-0807
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
Votre prix46.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X0807 MILL-DROITE N FENTE 2.250" DI