Motion
24700-1036

GARLOCK KLOZURE
24700-1036

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 190 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur totale de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08966373
N° MFR24700-1036
Prix554.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-1036

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 190 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur totale de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08966373
N° MFR24700-1036
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
Prix554.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    190 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X1036 MILL-DROIT N CRS 7.480" DI