Motion
26081-6657

GARLOCK KLOZURE
26081-6657

Oil Seal - Solid, 16.250 in Shaft Dia., 18.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08967879
N° MFR26081-6657
Prix2,684.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26081-6657

Oil Seal - Solid, 16.250 in Shaft Dia., 18.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08967879
N° MFR26081-6657
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
Prix2,684.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.250 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X6657 MILL-RIGHT ES 16.250 PO DI