Motion
24627-8196

GARLOCK KLOZURE
24627-8196

Oil Seal - Split, 14.567 in Shaft Dia., 16.142 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968378
N° MFR24627-8196
Prix2,087.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-8196

Oil Seal - Split, 14.567 in Shaft Dia., 16.142 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968378
N° MFR24627-8196
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
Prix2,087.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.142 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.567 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744895723
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X8196 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 14.567" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR