Motion
24700-3527

GARLOCK KLOZURE
24700-3527

Oil Seal - Solid, 7.250 in Shaft Dia., 8.750 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968407
N° MFR24700-3527
Prix546.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-3527

Oil Seal - Solid, 7.250 in Shaft Dia., 8.750 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968407
N° MFR24700-3527
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
Prix546.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.750 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3527 MILL-DROIT N CRS 7.250" DI