Motion
24610-3713

GARLOCK KLOZURE
24610-3713

Oil Seal - Split, 12.250 in Shaft Dia., 14.250 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968441
N° MFR24610-3713
Prix748.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-3713

Oil Seal - Split, 12.250 in Shaft Dia., 14.250 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968441
N° MFR24610-3713
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
Prix748.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.250 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3713 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT