Motion
24743-1789

GARLOCK KLOZURE
24743-1789

Oil Seal - Solid, 22.047 in Shaft Dia., 23.780 in OD, 0.662 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968451
N° MFR24743-1789
Prix1,834.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24743-1789

Oil Seal - Solid, 22.047 in Shaft Dia., 23.780 in OD, 0.662 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968451
N° MFR24743-1789
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
Prix1,834.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.780 po
  • Largeur totale
    0.662 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.047 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X1789 MILL-DROIT N CRS 22.047" DI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon