Motion
24715-2906

GARLOCK KLOZURE
24715-2906

Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968531
N° MFR24715-2906
Prix1,647.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-2906

Oil Seal - Solid, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968531
N° MFR24715-2906
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
Prix1,647.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X2906 MILL-RIGHT ES CRS 11.500"ID