Motion
28253-4181

GARLOCK KLOZURE
28253-4181

Joint d'huile - 16.250 po dia. de l'arbre, 17.750 po dia. ext., 0.688 po largeur totale
N° D’ARTICLE MI08969979
N° MFR28253-4181
Prix1,392.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
28253-4181

Joint d'huile - 16.250 po dia. de l'arbre, 17.750 po dia. ext., 0.688 po largeur totale
N° D’ARTICLE MI08969979
N° MFR28253-4181
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
Prix1,392.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.750 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.250 po

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4181 MILL-DROIT N CRS 16.250" DI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good