Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32.000 po
- Largeur totale0.875 po
- Diamètre de l’arbre30.000 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresMill-Right ES
- Type de lèvresLèvre unique
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- MatérielMILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
- Pression maximale7 psi
- Vitesse de surface maximale de l’arbre7,000 pi/min
- Température maximale300 °F
- Température minimale-40 °F
- Tolérance au désalignement0.125 po à 5,000 pi/min; 0.093 po à 7,000 pi/min
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- SérieModèle 64
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressort302SS
- Application typiqueApplications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles
Aperçu
- Les éléments d’étanchéité MILL-RIGHT® génèrent moins de chaleur, réduisent la consommation d’énergie, améliorent la résistance chimique et prolongent la durée de vie
- Les dommages aux roulements causés par les ressorts déplacés sont évités par la combinaison unique d’un ressort à doigt verrouillant mécaniquement un ressort de jarretelles en place
- Les combinaisons spéciales de jarretière et de ressort à doigt réduisent les fuites causées par un voilage élevé de l’arbre en appliquant une charge uniforme sur la lèvre autour de l’arbre entier
- Après des événements où un épuisement excessif peut s’être produit, le ressort de la jarretière verrouillé en place par le ressort du doigt rebondira vers son emplacement nominal pour reprendre une étanchéité efficace
- Boîtier en métal robuste pour une rétention maximale de l’alésage
- La bague de remplissage métallique empêche la distorsion du joint d’étanchéité, assurant un ajustement parfait dans l’alésage
- L’élément d’étanchéité ne tombera pas du boîtier avec une défaillance de liaison
- Un insert en laiton se fixe à l’élément et la bague de remplissage métallique verrouille mécaniquement les composants en place.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.