Motion
24612-5501

GARLOCK KLOZURE
24612-5501

Oil Seal - Split, 9.499 in Shaft Dia., 10.630 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970384
N° MFR24612-5501
Prix1,546.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-5501

Oil Seal - Split, 9.499 in Shaft Dia., 10.630 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970384
N° MFR24612-5501
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
Prix1,546.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.630 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.499 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5501 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT