Motion
24742-3837

GARLOCK KLOZURE
24742-3837

Oil Seal - Solid, 29.921 in Shaft Dia., 32.008 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970482
N° MFR24742-3837
Prix1,825.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24742-3837

Oil Seal - Solid, 29.921 in Shaft Dia., 32.008 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970482
N° MFR24742-3837
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
Prix1,825.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32.008 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    29.921 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744898427
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3837 MILL-DROIT N 29.921" D.I. 32.008" D.E.